Termocoppia flessibile, fibra di vetro tipo K, Lunghezza: 1500mm

Codice art.: 474150 1500
(CHF 26.67 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 124.00 /pz.
  • CHF 137.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura -50 °C - 400 °C
Limite di errore Classe 2
Alimentazione Alimentazione di rete
Tempo di reazione t99 5 s
Lunghezza 1.500 mm
Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474150 1500
EAN / GTIN 4029547004469
Codice del produttore 0602 0645

Descrizione

Nota:

Altri sensori di temperatura su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello