Sensore della temperatura dell’aria NTC

Codice art.: 474144 NTC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 137.50 /pz.
  • CHF 124.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione -50 °C - 125 °C
Limite di errore ±0,2 (da -25 a +80) °C
Tempo di reazione t99 60 s
Alimentazione Alimentazione di rete
Grado di protezione IP IP 54
Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Codice del produttore 0615 1712

Descrizione

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello