Termometro senza sonda 925

Codice art.: 474111 925
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 215.00 /pz.
  • CHF 262.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
    Intervallo di misurazione temperatura (sonda tipo K) -50 °C - 1.000 °C
    Risoluzione 0,1 / 1 (da +500) °C
    Errore massimo ±0,5 +0,3% del valore di misura (da -50 a 1000 °C) °C
    Denominazione originale prodotto 925
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 3
    Lunghezza 135 mm
    Larghezza 60 mm
    Altezza 28 mm
    Tipo di prodotto Termometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 474111 925
    EAN / GTIN 4029547025778

    Descrizione

    Esecuzione:

    Compatto strumento di misura con connessione all’app per una misurazione semplice, rapida e precisa della temperatura nel settore industriale e nel commercio.

    Fornitura:

    Inclusi 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, certificato di collaudo, tipo TE, sensore K, borsa di trasporto.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello