{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo temperatura | -30 °C - 650 °C | |
Accuratezza | ± 2 °C o 2% del valore di misura | |
Dimensione display | 3,5 pollici | |
Sensibilità termica | 0,05 K | |
Frequenza di ripetizione immagini | 9 Hz | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Campo visivo | 42×30 grado | |
Dimensione rivelatore | 640×480 px | |
Distanza focus minima | 0,5 m | |
Tipo di prodotto | Termocamera |
Codice articolo | 474040 872S | |
EAN / GTIN | 4029547024801 |