{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo temperatura | -20 °C - 350 °C | |
Accuratezza | ± 2 °C o 2% del valore di misura | |
Sensibilità termica | 0,1 K | |
Frequenza di ripetizione immagini | 9 Hz | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Campo visivo | 35,7×26,8 grado | |
Dimensione rivelatore | 120×90 px | |
Distanza focus minima | 0,45 m | |
Interfaccia | Fluke Connect | |
Tipo di prodotto | Termocamera |
Codice articolo | 474035 TIS20 | |
Codice del produttore | TIS20 9HZ |