{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo temperatura | -20 °C - 400 °C | |
Accuratezza | ±2 °C o 2% | |
Dimensione display | 3,5 pollici | |
Sensibilità termica | 0,06 K | |
Frequenza di ripetizione immagini | 9 Hz | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Campo visivo | 50 × 38 grado | |
Dimensione rivelatore | 120 × 90 px | |
Distanza focus minima | 0,228 m | |
Interfaccia | Fluke Connect; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Tipo di prodotto | Termocamera |
Codice articolo | 474025 PTI120 | |
EAN / GTIN | 195112031414 | |
Codice del produttore | FLUKE PTI120 |