Esecuzione:
Funzioni di misura:- Misurazione della resistenza del circuito di messa a terra RE su sistemi di messa a terra multipli.
- Misurazione di correnti di dispersione, di perdita e di carico da 0,3 mA a 35 A utilizzando il metodo di misura TRUE RMS.
Prestazioni:- Precisione grazie al metodo di misura del vero valore efficace TRUE RMS.
- Funzione di segnalazione visiva e acustica in caso di resistenze di terra eccessive.
- Ampio diametro della pinza di misura pari a 38 mm.
- Memoria dei valori di misura / Data logger per 116 misurazioni.
- Taratura automatica durante il processo di avvio.
- Categoria di misura: CAT III / 300 V.
- Dotazione con una robusta valigetta e un loop di resistenza di riferimento.
Proprietà:
Visualizzazione massima: 9999
Precisione base: 1 %
Corrente CA: 0,3 mA - 35 A
Resistenza: loop RE 0,025 Ω – 1500 Ω
Memoria / data logger: HOLD, REC (116 valori di misura)
Metodi di misura: TRUE RMS
Apertura massima della pinza max.: 38 mm
Categoria di misura: CAT III / 300 V
Vantaggi:
Nessuna necessità di disgiunzione del conduttore di terra (spesso difficile perché corroso).
Nessuna necessità di inserimento di sonde/prese di terra ausiliarie.
Misurazione semplice e veloce.
Assenza di pericoli per lo strumento di controllo e l’impianto elettrico (la messa a terra permane durante la misurazione).
Nessun disturbo sull’impianto elettrico dovuto alla disgiunzione della presa di terra.
Funzione:
- La pinza di misura possiede un avvolgimento di campo e un avvolgimento di sensore.
- L’avvolgimento di campo induce un flusso di corrente nel conduttore di terra racchiuso tramite una tensione alternata U (f = 3,333 kHz).
- L’avvolgimento di sensore misura il flusso di corrente indotto.
- BENNING CM E1 misura (calcola) la resistenza dell’intero circuito di messa a terra Rs = U / I.
Uso:
Ad es. impianti elettrici con collegamenti di terra in parallelo:
Reti aeree con Masterder.
Sistemi parafulmine sugli edifici.
Illuminazione stradale, applicazioni di telecomunicazione, energia eolica...
Fornitura:
- BENNING CM E1
- Valigetta di trasporto con cinghie per spalla (10217859)
- Loop di resistenza di riferimento (10217860)
- Batteria rettangolare da 9 V (IEC 6 LR61)
- Manuale d’uso