Pinza amperometrica digitale, Modello: 770-1

Codice art.: 473315 770-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 122.00 /pz.
  • CHF 130.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 4.000
Precisione base 0,8 %
Prova di continuità
Controllo diodi
Metodo di misura TRUE RMS
Tensione alternata AC 1 mV - 600 V
Tensione continua DC 1 mV - 600 V
Corrente alternata AC 0,1 A - 400 A
Corrente continua DC 0,1 A - 400 A
Resistenza 0,1 - 40 MΩ
Capacità 0,001 µF - 100 µF
Frequenza 0,001 Hz - 10 kHz
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Alimentazione elettrica 3× n. art. 081561 Dim. LR3
Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473315 770-1
EAN / GTIN 4029547013973
Codice del produttore 0590 7701

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto con ampio display LCD illuminato e area di presa in gomma. Ilmeccanismo di presa innovativo facilita i lavori nei punti di misura stretti. Impostazione automatica dell'intervallo di misurazione e del tipo di corrente (AC/DC). Con campo di misura in µA per la misurazione di correnti di ionizzazione (con cavi con puntali).

Uso:

Adatto per numerosi campi di applicazione: elettrotecnica, industria, manutenzione, assistenza (ricerca guasti).

Norma:

EN 61326-1, EN 61140.

Fornitura:

Incluse 3 batterie n. art. 081561 LR3 e cavi con puntali.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello