Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Multimetro MM3

Codice art.: 473300 MM3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 2.000
Precisione base 0,5 %
Denominazione originale prodotto MM3
Prova di continuità
Controllo diodi
Metodo di misura RMS
Tensione alternata AC 0,1 mV − 600 V
Tensione continua DC 0,1 mV − 600 V
Corrente alternata AC 0,1 µA − 20 A
Corrente continua DC 0,1 µA − 20 A
Resistenza 0,1 Ω − 20 MΩ
Capacità 1 pF − 200 µF
Frequenza 1 Hz − 200 kHz
Categoria di sovratensione CAT III 300 V CAT II 600 V
Materiale corpo plastica
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Tipo di prodotto Tester

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473300 MM3
Codice del produttore 044029

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica molto resistente con display LCD di grande formato, 3.1/2, 4 o 4.3/4 pollici.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.
Telaio gommato antiurto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello