{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EN 61010-1 | |
Visualizzazione massima | 4.000 | |
Precisione base | 2 % | |
Metodo di misura | TRUE RMS (AC) | |
Funzione Salva | HOLD | |
Tensione alternata AC | 0,1 V – 600 V | |
Tensione continua DC | 0,1 V – 600 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 A – 400 A | |
Resistenza | 0,1 Ω – 4000 Ω | |
Capacità | da 100,0 μF a 1000 μF | |
Misura a contatto della temperatura | -10 °C - 400 °C | |
Apertura massima della pinza | 30 mm | |
Categoria di sovratensione | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Alimentazione elettrica | 2× 081561 LR3 | |
Tipo di prodotto | Pinza per elettricisti |
Codice articolo | 473290 324 | |
EAN / GTIN | 095969623759 |