Rivelatore di fase e di campo rotante Tritest Easy TRITEST

Codice art.: 473280 TRITEST
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 53

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 53
Campo di tensione AC 200 V - 1.000 V
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materiale corpo Plastica ABS
Alimentazione Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Numero di batterie contenute 2
Tipo di prodotto Rivelatore di fase e di campo rotante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473280 TRITEST
EAN / GTIN 4014651200517
Codice del produttore 020051

Descrizione

Esecuzione:

Per il controllo semplice e rapido della fase su prese, scatole di derivazione, interruttori e lampade. Localizza le rotture dei cavi isolati.

Funzione:

IP53: protezione contro l’acqua nebulizzata con un’inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d’uso, protezione contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere) e protezione completa contro il contatto.

Uso:

Controllo aggiuntivo della direzione del campo rotante.
Controllo della fase e controllo rottura dei cavi isolati.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello