{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN EN 61010-1 | |
Visualizzazione massima | 9.999 | |
Precisione base | 1,5 % | |
Prova di continuità | acustico / LED | |
Controllo della direzione del campo rotante | LED | |
Controllo della fase | LED | |
Controllo della polarità | LED | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Funzione Salva | HOLD | |
Tensione alternata AC | 6,0 V – 1000 V | |
Tensione continua DC | 6,0 V – 1000 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 A – 200 A | |
Resistenza | 1 Ω – 50 kΩ | |
Apertura massima della pinza | 16 mm | |
Illuminazione per punti di misura | LED | |
Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Materiale corpo | plastica | |
Tipo di prodotto | Pinza per elettricisti |
Codice articolo | 473230 CM1-4 | |
EAN / GTIN | 4014651446861 | |
Codice del produttore | 044686 |