Pinze amperometriche aperte, Modello: 755-1

Codice art.: 473220 755-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 130.00 /pz.
  • CHF 122.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 4.000
Grado di protezione IP IP 64
Prova di continuità
Illuminazione per punti di misura
Tensione alternata AC 6 V - 600 V
Tensione continua DC 6 V - 600 V
Corrente alternata AC 0,1 - 200 A
Resistenza 1 Ω - 100 kΩ
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Tipo di prodotto Tester

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473220 755-1
EAN / GTIN 4029547013928
Codice del produttore 0590 7551

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica ergonomico con anello antiscivolo, area di presa in gomma e supporto per puntali di misura. Misurazione completamente automatica di corrente, tensione e resistenza. Punte di prova intercambiabili. Lampada tascabile integrata per illuminare i punti di misura.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione, nonché per la misurazione della corrente. Adatto per lavori nel campo dell'elettrotecnica, dell’industria, della manutenzione e dell’assistenza (ricerca guasti).

Norma:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Fornitura:

Incl. batterie n. art. 081561 Dim. LR3, punte di misura e relativi attacchi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello