Tester multifunzione 1662KIT

Codice art.: 473093 1662KIT
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 6
Tipo di batteria LR6
Tipo di prodotto Tester

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473093 1662KIT
EAN / GTIN 195112035702

Descrizione

Esecuzione:

Un tester di installazione resistente e facile da usare.
Il tester di installazione Fluke 1662 offre l’elevata affidabilità Fluke, la facilità d’uso e le funzioni versatili di cui hai bisogno per i controlli di installazione che esegui quotidianamente.

Il Fluke 1662 potenzia le tue competenze, consentendoti di eseguire controlli rapidi ed efficaci in conformità alle prescrizioni di installazione nazionali.

Funzioni di misura
  • Funzione di misura
  • Tensione e frequenza
  • Strumento di controllo della polarità, per rilevare i conduttori N interrotti
  • Resistenza di isolamento
  • Continuità e resistenza
  • Per misurare avvolgimenti del motore con controllo della continuità
  • Impedenza di loop e di rete
  • Corrente di terra (PEFC/IK)
  • Corrente prevista di corto circuito (PSC/IK)
  • Tempo di apertura dell’RCD
  • Corrente di apertura dell’RCD (test a rampa)
  • Misura in un unico controllo il tempo di apertura e la corrente di apertura per RCD modello A e AC
  • Corrente di prova variabile per RCD
  • Sequenza di test automatica per interruttori differenziali (RCD)
  • Indicatore di direzione del campo rotante
Ulteriori funzioni
  • Avvio automatico attivabile e disattivabile per misurazione dell’RCD e dell’impedenza di loop
  • Autotest
  • Display illuminato
  • Ora e data (in caso di utilizzo con software FlukeView opzionale)

Proprietà:

Misurazione della tensione alternata
Campo: 500 V
Risoluzione: 0,1 V
Precisione da 45 a 66 Hz: 0,8% + 3 cifre
Impedenza di ingresso: 360 kΩ
Protezione contro i sovraccarichi: 660 V effettivi

Controllo della continuità (RLO)
Campi di misura (auto-ranging): 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω
Risoluzione: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Tensione a vuoto: >4 V

Misurazione della resistenza di isolamento (RISO)
Tensione di prova: 100 / 250 / 500 / 1000 V
Precisione della tensione di prova (con corrente di prova nominale): +10%, -0%
Campo della resistenza di isolamento: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Risoluzione: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Corrente di prova: 1 mA a 50 kΩ; 1 mA a 100 kΩ; 1 mA a 250 kΩ; 1 mA a 500 kΩ; 1 mA a 1 MΩ

Impedenza di loop e di rete (ZI)
Campo: 10 Ω / 0,001 Ω (modalità mΩ a corrente forte)
Risoluzione: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω

Corrente di cortocircuito (Ik), test PSC
Campo: 1000 A / 10 kA (50 kA)
Risoluzione: 1 A / 0,1 kA
Valori calcolati: la corrente prevista di cortocircuito/di terra (PEFC) oppure la corrente prevista di cortocircuito (/PSC) vengono determinate dividendo la tensione di rete misurata per l’impedenza di loop (L-PE) o l’impedenza di rete (L-N) misurata.

Controllo della resistenza di terra (RE)
Campo: 200 Ω/2000 Ω
Risoluzione: 0,1 Ω/1 Ω
Frequenza:128 Hz
Corrente di uscita: 25 V

Senso di rotazione della fase:

Specifiche generali
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 10x25x12,5 cm
Peso incl. batterie: 1,3 kg
Modello, numero di batterie: 1,5 V modello AA (LR6 Mignon), 6 pezzi per strumento
Tipo di protezione: IP40
Sicurezza: ai sensi delle norme EN/IEC 61010-1 ed EN/IEC 61010-2-034
Categoria di sovratensione: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Norme rilevanti: da EN 61557-1 a EN 61557-7 ed EN 61557-10

Fornitura:

  • Tester di installazione multifunzionale Fluke 1662
  • 6 batterie AA (IEC LR6)
  • Valigetta rigida C1600
  • Adattatore per l’azzeramento
  • Robusto cavo di misura della rete
  • Set di cavi con puntali standard STD
  • Valigetta rigida C1600
  • Tracolla e cinturino imbottiti
  • Guida breve
  • Testina tastatrice TP165X con tasto di attivazione e cavi con puntali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello