Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Rilevatore di tensione senza contatto

Codice art.: 473005
  • Grado di protezione IP: IP 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 40
Campo visualizzazione AC 200 V - 1.000 V
Categoria di sovratensione CAT IV / 1000 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473005

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di controllo della tensione compatto, per rilevare senza contatto i conduttori sotto tensione.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Uso:

Controllo di cavi, prese, scatole di collegamento, ecc. Se la punta di misura diventa rossa e scatta un segnale acustico, significa che c’è tensione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello