Esecuzione:
Elevata precisione di regolazione e stabilità grazie alla rotella di regolazione a reazione dinamica. Luminosità elevata grazie all’elettronica di commutazione ottimale dal punto di vista energetico e alla potente lampada del flash allo xeno. Funzione di memoria (l’ultimo valore viene memorizzato allo spegnimento). Ingresso del segnale di attivazione per la sincronizzazione della sequenza del flash. Attacco per treppiede sulla cassettiera. Durata della batteria min. 2 ore.
Corpo robusto, antiurto. Campo di misura molto elevato, fino a 300.000 lampeggi al minuto. Intensità luminosa molto elevata fino a 4800 Lux (tecnologia a LED). L’ingresso e l’uscita di attivazione ne consentono il collegamento a impianti esterni e il comando mediante un sensore esterno. Durata della batteria fino a 5 ore.
Funzione:
IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Uso:
Misurazione di oggetti molto piccoli o in punti non direttamente accessibili – senza interrompere il funzionamento. Ideale per le misurazioni del numero di giri e per l’ispezione di componenti mobili ad alta frequenza.
Le ispezioni e i controlli di qualità di macchine e impianti e la misura del numero di giri degli oggetti caratterizzati da difficile accesso, di dimensioni ridotte e con movimenti rapidi sono da effettuare senza interrompere il normale funzionamento.
Fornitura:
Incl. valigetta di trasporto, caricabatterie con 4 adattatori per paese e spina per segnale di attivazione.
Inclusi valigetta di trasporto, spina per segnale di attivazione, certificato di collaudo e 6 batterie n. art.
081561 Dim. LR6.