{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Messbereich | 30 min-1 - 12.500 min-1 | |
Limite di errore | 0,01 (±1 cifra) % | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 6 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Lunghezza | 240 mm | |
Larghezza | 65 mm | |
Altezza | 50 mm | |
Peso | 415 g | |
Temperatura di esercizio | 0 °C - 40 °C | |
Tipo di prodotto | Stroboscopio |
Codice articolo | 471200 476 | |
EAN / GTIN | 4029547001772 | |
Codice del produttore | 0563 4760 |