Tachimetro manuale digitale

Codice art.: 471100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Risoluzione: mm / pollici

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione del numero di giri (ottica) 0 min-1 - 99.999 min-1
Risoluzione mm / pollici
Errore max. 0,02 (±1 cifra) %
Intervallo (con rilevamento ottico) 600 mm
Temperatura di esercizio 0 °C - 50 °C
Temperatura di immagazzinamento -20 °C - 70 °C
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Tachimetro manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 471100
EAN / GTIN 4029547006302
Codice del produttore 0563 0470

Descrizione

Esecuzione:

Misura senza contatto mediante adesivo riflettente, misura a contatto mediante adattatore meccanico inseribile, memoria: con il tasto MODE si può scegliere tra valore massimo, valore minimo oppure ultimo valore. Spegnimento automatico dopo 30 secondi dall’ultimo impiego.

Uso:

Misura del numero di giri:
– ottico da 1 a 99999 min−1 senza contatto,
– meccanico da 0,1 a 19999 min−1 con punta di contatto.
Misura della velocità (con rotella).
– da 0,10 a 1999 m/min
Misura della lunghezza (con rotella).
– da 0,00 a 99999 m

Fornitura:

Inclusi adattatore meccanico, rotella (0,1 m) n. art. 471180,
puntalino cavo n. art. 471190, puntalino n. art. 471170,
rotella (6 pollici), adesivi riflettenti n. art. 471150,
valigetta, 2 batterie n. art. 081561 LR6.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello