Cronometro con corona e custodia in plastica, Modello: 1/100

Codice art.: 469550 1/100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 65.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 1/100 min
Registra per 30 min
Metrologia analogico
Tipo di prodotto Cronometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 469550 1/100
EAN / GTIN 2050001056061
Codice del produttore 111.0217-30

Descrizione

Esecuzione:

Ancora di protezione sulla corona.
Cassa robusta in ABS (⌀ 55 mm).
Valore scala 1/100 min per la misura cronometrica dei cicli.

Uso:

Start, stop e azzeramento mediante la corona.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello