Livella a bolla per perni di manovelle 60X40 mm

Codice art.: 469400 60X40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Base Lunghezza / Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 877
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 877
    Lettura bolla in lunghezza 0,1 mm/m
    Lettura bolla trasversale 0,8 mm/m
    Fondo lunghezza 60 mm
    Larghezza base 40 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Livella a bolla

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 469400 60X40
    EAN / GTIN 4045197207241

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo robusto in ghisa speciale di elevata qualità verniciato a effetto martellato.
    Con prisma trasversale e longitudinale. Base rettificata.
    Bolla trasversale e una longitudinale in vetro.

    Uso:

    Particolarmente adatta per allineare gli alberi e i perni di motori.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello