Livella a squadra 100/2 mm

Codice art.: 469200 100/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 91.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Base Lunghezza / Accuratezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norm: DIN 877
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 877
Risoluzione 0,1 mm/m
Classe di precisione 2
Fondo lunghezza 100 mm
Larghezza base 28 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 469200 100/2
EAN / GTIN 4045197207173

Descrizione

Esecuzione:

Le impugnature isolanti sul corpo contrastano gli effetti prodotti dal calore delle mani.
Telaio robusto in ghisa speciale di elevata qualità, verniciato a effetto martellato. 3 lati prismatici e piatti. 1 lato piatto, tutto rettificato. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. La sensibilità (valore scala) della bolla longitudinale è indicata su una targhetta.

Uso:

Per allineare superfici orizzontali e verticali, alberi, ecc. e per allineamento preciso a 90°.

Norma:

DIN 877

Precisione:

1 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità 0,02 mm/m.
2 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità 0,1 mm/m.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello