Livella a squadra con bolla regolabile, Base Lunghezza / Accuratezza: 150/2mm

Codice art.: 469190 150/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 91.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Base Lunghezza / Accuratezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 877
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 877
Risoluzione 0,1 mm/m
Classe di precisione 2
Fondo lunghezza 150 mm
Larghezza base 40 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 469190 150/2
EAN / GTIN 4045197519245
Codice del produttore 469190 150/2

Descrizione

Esecuzione:

Telaio robusto in ghisa speciale di elevata qualità verniciato a effetto martellato. 3 lati rettificati a prisma, 1 lato piano. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. La sensibilità (valore scala) della bolla longitudinale è indicata su una targhetta. Con grado di precisione 1, impugnature del corpo isolanti, nonché vetro protettivo sopra le bolle.
Bolla longitudinale regolabile:
la bolla longitudinale può essere ricalibrata con una vite di regolazione senza necessità di smontarla, senza fatica e senza gioco.

Uso:

Per allineare superfici orizzontali e verticali, alberi, ecc. e per allineamento preciso a 90°.

Norma:

DIN 877

Precisione:

1 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità 0,02 mm/m.
2 = con bolla longitudinale di altissima sensibilità 0,1 mm/m.

Nota:

Esecuzione magnetica disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello