Laser a linee incrociate autolivellante GLL, Modello: 3-80C

Codice art.: 468490 3-80C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±0,2 mm/m
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Classe laser 2
Colore del laser rosso
Portata 30 m
Portata con ricevitore 120 m
Campo di livellamento ±4 grado
Filettatura per treppiede 1/4 pollici; 5/8 pollici
Lunghezza 162 mm
Larghezza 84 mm
Altezza 148 mm
Peso 900 g
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Imballaggio Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 468490 3-80C
EAN / GTIN 3165140888301
Codice del produttore 0601063R02

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d’acqua e la polvere. Con due punti a piombo verticali.
La circonferenza completa sul piano orizzontale e le due sul piano verticale permettono una serie di nuove applicazioni per marcare, orientare e livellare contemporaneamente in interni. Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).
Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l’ausilio del ricevitore LR7 Professional (accessori). Interfaccia Bluetooth per un utilizzo remoto finalizzato a un’esecuzione precisa dei lavori senza toccare l’apparecchio. CAL Guard monitora il laser e rileva gli effetti negativi e la necessità di tarature. Alimentazione di corrente alternativa con 4 batterie AA. Regolazione dell’altezza con arresto per un allineamento sicuro e preciso grazie al supporto universale BM1.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria con caricabatterie rapido, supporto universale BM1, bersaglio laser, custodia e valigetta di trasporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello