{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 0 m - 30 m | |
Risoluzione | 0,0001 µm | |
Precisione della lunghezza d’onda | ± 0,005 ppm | |
Precisione nell’impiego sul campo | 0,4 ppm | |
Lunghezza dell’albero | ca. 633 nm | |
Tempo di riscaldamento | ca. 5 min | |
Classe di protezione laser | 2 | |
Compensazione ambientale automatica | sì | |
Peso | 1.500 g | |
Tipo di prodotto | Interferometro laser |
Codice articolo | 467579 10 | |
EAN / GTIN | 2050002078192 |