Sistema di misura per la misurazione della rettilineità ProLine, Modello: 100

Codice art.: 467577 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 30 m
Risoluzione (ricevitore) 0,0001 mm
Grado di precisione (ricevitore) 0,001 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Strumento di livellamento laser

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467577 100
EAN / GTIN 2050002078185
Codice del produttore SP PROLINE 100

Descrizione

Esecuzione:

Massima semplicità di misurazione di rettilineità, planarità e angoli retti con una precisione fino a 0,001 mm! I pacchetti si contraddistinguono inoltre per un rapido montaggio, una misurazione sicura e la creazione di report in formato PDF o l’esportazione dati. Questi sistemi permettono di misurare e protocollare l’ortogonalità degli assi nel giro di 10 minuti. I pacchetti di misura vengono combinati in base al tipo di applicazione.

Vantaggi:

  • Comunicazione e misurazione wireless
  • Compatto, portatile, un’alternativa al blocco in granito
  • Installazione automatizzata del laser
  • Taratura automatica del laser
  • Misurazione completa della macchina e taratura a norma DIN ISO con apposita documentazione
  • Visualizzazione dei valori in tempo reale per regolare direttamente la macchina
  • Possibilità di combinazione con µLevel per la misurazione simultanea dell’angolo di rotazione

Fornitura:

Laser T250 con alimentatore e adattatore di fissaggio, ricevitore laser R540 con trasmissione via radio, software ProLine V4, valigetta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello