Livella a squadra digitale µLevel 200, Modello: 1

Codice art.: 467574 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione ± 10 mm/m
Limite di errore ± 1 µm/m + 0,05% mm/m
Lunghezza 150 mm
Larghezza 47 mm
Altezza 170 mm
Tipo di prodotto Livella a squadra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467574 1

Descrizione

Esecuzione:

L’allineamento preciso delle macchine è fondamentale per il montaggio e il controllo qualità. Con µLevel® II di Status Pro puoi ottenere in modo rapido ed efficiente una precisione di 0,001 mm/m. Il sistema è calibrato e pronto all’uso in un minuto, perfetto per le misurazioni dirette in loco. L’alloggiamento di µLevel® II è montato su un cuscinetto flottante, che impedisce di trasferire alla base le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura.

Vantaggi:

  • Due classi di precisione: scegli tra 1 µm/m o 10 µm/m, a seconda delle tue esigenze.
  • Alloggiamento montato su cuscinetto flottante: le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura non possono essere trasferite alla base.
  • LED a inclinazione: lettura semplice e feedback immediato.
  • Pannello di comando resistente all’olio.
  • Attacco USB e connessione Bluetooth: flessibilità e semplicità di elaborazione dei dati.
  • Connessione wireless al software: elaborazione dei dati comoda ed efficiente.
  • Struttura del menu semplice per evitare errori operativi.
  • Maniglia: inclinabile su tre livelli e rimovibile per un uso versatile.
  • Rilevamento di errori di pitch e roll.
  • Misurazioni differenziali e automatizzate.

Fornitura:

2 × livelle a squadra, dispositivo di indicazione a distanza, valigetta, caricabatterie, alimentatore, batteria.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello