Livella a squadra digitale TECH 500

Codice art.: 467563 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 65
    Intervallo di misurazione 360 (4×90°) grado
    Risoluzione 0,01 grado
    Limite di errore del modulo elettronico 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grado
    Planarità 0,07 mm
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Lunghezza 175 mm
    Larghezza 32 mm
    Altezza 70 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Livelle a squadra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 467563 500
    EAN / GTIN 4005069191252

    Descrizione

    Esecuzione:

    Alloggiamento compatto e robusto, superficie di contatto in alluminio anodizzato. Diverse possibilità di fissaggio grazie alla scanalatura a T, a V e a un sistema di magneti Seltenerd. Il display digitale illuminato ruota in posizione di inversione.
    La funzione di avviso integrata impedisce misurazioni errate. Blocco tasti, funzione Hold e Reference.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Inclusa custodia protettiva.
    2x batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello