Livella a bolla elettronica in metallo leggero 250

Codice art.: 467545 250
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 6LR61
Limite d’errore in posizione normale e nelle misurazioni con inversione 0,5 mm/m
Limite di errore del modulo elettronico 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grado
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Metrologia digitale
Lunghezza 250 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467545 250
EAN / GTIN 4007368097167

Descrizione

Esecuzione:

Misura l’angolo elettronicamente e lo indica in modo digitale. Il computer di misura può essere tarato sia in posizione orizzontale che verticale davvero in pochi secondi. Utilizzabile anche in maniera convenzionale mediante una livella orizzontale e una verticale. Durata di funzionamento estremamente lunga grazie all’elevata capacità della batteria. Profilo robusto termoverniciato a 4 cavità con 2 superfici di contatto fresate.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria n. art. 081551 6LR61 inclusa nella dotazione con tubo filettato in plastica resistente e trasparente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello