Livella per angoli Winkeltronic, risoluzione 0,1 gradi 600 mm

Codice art.: 467540 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 64.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
    Intervallo di misurazione 0 grado - 200 grado
    Risoluzione 0,1 grado
    Limite di errore 0,2 grado
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 4
    Metrologia digitale
    Lunghezza 600 mm
    Tipo di prodotto Livella a bolla

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 467540 600
    EAN / GTIN 4016054325996

    Descrizione

    Esecuzione:

    Livella per angoli con visualizzazione precisa dell'angolo di apertura del becco di misura mobile. Con livella integrata per controlli di planarità e verticalità. Tasto HOLD per bloccare i valori di misura. L’azzeramento del display è possibile in qualsiasi posizione.

    Fornitura:

    Incluse 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, astuccio.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello