Livella a bolla tascabile Pro Magnetic, Lunghezza: 70mm

Codice art.: 467482 70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pocket PRO Magnetic
Errore massimo in posizione normale 1 mm/m
Metrologia analogico
Lunghezza 70 mm
Larghezza 20 mm
Altezza 40 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683

Descrizione

Esecuzione:

Corpo con robusto nucleo in alluminio con bolla saldamente colata per misurazioni orizzontali. Magnete Seltenerd extra forte per fissaggio sicuro su oggetti di metallo.
Telaio in alluminio ortogonale con superfici di contatto fresate di precisione lateralmente e sul fondo. In aggiunta con scanalatura a V per posizionamento su superfici arcuate. Su superfici di contatto sul fondo e sui lati con potenti magneti Seltenerd.

Fornitura:

Inclusa stabile clip da cintura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello