Livella a bolla tascabile e-level 70 mm

Codice art.: 467478 70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie e-level
Errore massimo in posizione normale 1 mm/m
Metrologia analogico
Lunghezza 70 mm
Larghezza 45 mm
Altezza 20 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467478 70
EAN / GTIN 4007368119852

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusta custodia con livella saldamente incapsulata per effettuare misurazioni orizzontali e verticali.
  • Per allineare prese/interruttori da incasso o anche piastrelle e battiscopa.
  • Scala integrata.
  • Con magneti estremamente aderenti sulla superficie di fondo e su quella laterale.