Livella a bolla con magnete 250 mm

Codice art.: 467414 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
    Lunghezza 250 mm
    Tipo di prodotto Livella a bolla

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 467414 250
    EAN / GTIN 4005069173890

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pratica livella a bolla di piccole dimensioni. Profilo pressofuso in alluminio. Superfici di contatto fresate in piano. Bolle in vetro acrilico indistruttibili (verticali + orizzontali).
    In aggiunta: livella ruotabile a 360°. Scanalatura a V e magnete integrati nella superficie di contatto.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello