Livella a squadra 250 mm

Codice art.: 467355 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Metrologia analogico
    Lunghezza 250 mm
    Larghezza 20 mm
    Altezza 125 mm
    Tipo di prodotto Livelle a squadra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 467355 250
    EAN / GTIN 4975364065858

    Descrizione

    Esecuzione:

    Livella a squadra semplice e pratica. Base in alluminio con magneti integrati. La livella girevole si posiziona con la manopola. Graduazione del disco rotante in gradi e in mm/m.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello