Metro pieghevole in plastica molto rinforzato in fibra di vetro, Lunghezza: 2Rm

Codice art.: 466210 2R
(CHF 8.83 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG II
Numero di stecche 10
Lunghezza 2 m
Larghezza 15 mm
Tipo di prodotto Metro pieghevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 466210 2R
EAN / GTIN 4010995370671
Codice del produttore 37067

Descrizione

Esecuzione:

Stecche in plastica rinforzata con fibra di vetro, resistenti alla flessione e dotate di superficie opaca. Molto resistenti, antirottura, antiscalfitura e impermeabili all’acqua. Con giunto articolato scanalato e scala in millimetri di precisione impressa. Stecche con scatto in posizione a 90° e a 180°.
Strati esterni in fibra di vetro longitudinale per l’assorbimento delle forze flettenti e per una notevole rigidità del metro. Snodo con stecche a molle pretensionate brevettato.
Estremità in metallo antiusura. Lettura su entrambi i lati grazie alla scala con andamento inverso sul retro (Recto/Verso).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello