Asta di misurazione telescopica digitale, Lunghezza: 3m

Codice art.: 466030 3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0,7 m - 3 m
Limite di errore ± 1 mm
Risoluzione 1 mm
Metrologia digitale
Display digitale si
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Alimentazione Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081591 LR6
Tipo di prodotto Asta di misurazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 466030 3
EAN / GTIN 4016054401683

Descrizione

Esecuzione:

Interfaccia Bluetooth integrata, ampio display illuminato e struttura estremamente robusta. Grazie all’interfaccia Bluetooth integrata, i valori di misura possono essere trasmessi direttamente su smartphone, tablet o laptop. Non sono richiesti software specifici per la trasmissione dei dati.

Fornitura:

Batterie n. art. 081561 Dim. LR6 e borsa imbottita incluse.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello