Distanziometro laser GLM50-27C

Codice art.: 465560 GLM50-27C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GLM50-27C
Accuratezza ±1,5 mm
Filettatura per treppiede 1/4 pollici
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR6
Portata 50 m
Addizione / sottrazione
Misura minima / massima
Calcolo della superficie e del volume
Misurazione indiretta (Pitagora)
Sensore inclinazione 360 grado
Selezione ultime misurazioni
Alimentazione elettrica 081551 LR6
Durata batteria (misurazioni) 25.000
Classe laser secondo IEC 825-1 2
Lunghezza 119 mm
Larghezza 53 mm
Altezza 29 mm
Peso 200 g
Tipo di prodotto Distanziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 465560 GLM50-27C
EAN / GTIN 4059952518824
Codice del produttore 0601072T00

Descrizione

Esecuzione:

Distanziometro laser con corpo robusto resistente agli urti, protezione contro spruzzi d’acqua e polvere. Display illuminato a tre righe per la massima leggibilità. Classe laser 2 secondo IEC 825-1.
Uso facile con interfaccia utente migliorata e display illuminato. Funzione di tracciamento. Il sensore integrato di inclinazione fino a 360° indica le inclinazioni di un oggetto posizionando direttamente lo strumento e consentendo una determinazione indiretta dell’altezza. Creazione digitale di piantine, importazione delle piantine attuali, esportazione dei risultati di lavoro e facile quotatura in cantiere. Massima rapidità ed efficienza nelle procedure di trasmissione dati e documentazione grazie alla connessione Bluetooth e all’app Bosch MeasureOn.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa custodia protettiva.
Incluse batterie n. art. 081551 LR6.:

Accessori speciali:

Supporto per comparatori n. art. 468558.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello