Distanziometro laser DISTO™ D2

Codice art.: 465550 D2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DISTO™
Risoluzione mm / pollici
Accuratezza ±1,5 mm
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Terminale multifunzionale
Portata 100 m
Addizione / sottrazione
Misura minima / massima
Calcolo della superficie e del volume
Misurazione indiretta (Pitagora)
Selezione ultime misurazioni
Alimentazione elettrica 081561 LR3
Classe laser secondo IEC 825-1 2
Lunghezza 116 mm
Larghezza 44 mm
Altezza 26 mm
Peso 100 g
Tipo di prodotto Distanziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica resistente agli urti con tastiera a simboli di facile utilizzo. Ottica Leica di elevata qualità racchiusa in un robusto involucro al magnesio, particolarmente resistente alle temperature. Display a colori illuminato e girevole per consentire la massima leggibilità. Power Range Technologie™ per misurazioni fino a 150 m senza piastra bersaglio. Classe laser 2 testata a norma ISO 16331-1.
Distanziometro laser piccolo e maneggevole, adatto per le misure di interni.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Custodia protettiva e cinturino da polso.
Incluse 2x batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Nota:

Trasferimento dati via Bluetooth® Smart anche su smartphone mediante app Leica “DISTO™ Plan” (Android a partire dalla versione 4.3; Apple da iPhone 4s). Semplice creazione dei disegni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello