{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Accuratezza | ±1,5 mm | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 LR3 | |
Portata | 110 m | |
Addizione / sottrazione | sì | |
Misura minima / massima | sì | |
Calcolo della superficie e del volume | sì | |
Misurazione indiretta (Pitagora) | sì | |
Misurazione dinamica | sì | |
Memoria dei valori di misura | 20 | |
Conferma acustica della misura | sì | |
Spegnimento automatico | 3 min | |
Alimentazione elettrica | 2× 081551 LR3 | |
Durata batteria (misurazioni) | 4.000 | |
Lunghezza | 110 mm | |
Larghezza | 46 mm | |
Altezza | 28 mm | |
Peso | 100 g | |
Tipo di prodotto | Distanziometro |
Codice articolo | 465540 110 | |
EAN / GTIN | 4045197838735 | |
Codice del produttore | 465540 110 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Distanziometro laser 110 m
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 105.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 92.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 2 | 2 |
Larghezza | 46 mm | 46 mm |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Calcolo della superficie e del volume | sì | sì |
Altezza | 28 mm | 28 mm |
Lunghezza | 110 mm | 110 mm |
Tipo di prodotto | Distanziometro | Distanziometro |