Flessometro autoadesivo, scala da destra a sinistra, Lunghezza del nastro: 2m

Codice art.: 462382 2
(CHF 8.85 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 16.30 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG II
Lunghezza del nastro 2 m
Larghezza del nastro 13 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462382 2
EAN / GTIN 4007368093084

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con vernice bianca, resistente alla corrosione. Resistente all'abrasione, scala millimetrata. Ideale per banchi da lavoro. Resistente ad oli e sostanze chimiche. Spessore nastro 0,5 mm.
Con scala da destra a sinistra.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Flessometro autoadesivo, scala da destra a sinistra, Lunghezza del nastro: 2m

Flessometro autoadesivo, scala da destra a sinistra, Lunghezza del nastro: 2m

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF  17.70
(CHF 8.85 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  9.85
(CHF 4.93 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza del nastro 13 mm 16 mm
Normativa EG II EG II
Lunghezza del nastro 2 m 2 m
Tipo di prodotto Flessometro Flessometro

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello