Flessometro lettura in mm/pollici, Lunghezza del nastro: 120pollici

Codice art.: 462225 120
(CHF 4.18 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 42.40 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: EG II
  • Risoluzione: mm / pollici

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG II
Lunghezza del nastro 3 m
Lunghezza del nastro 120 pollici
Larghezza del nastro 16 mm
Lunghezza corpo 60 mm
Larghezza corpo 60 mm
Altezza corpo 32 mm
Risoluzione mm / pollici
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462225 120
EAN / GTIN 4007368113324

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro tascabile con lettura in mm/pollici. Scala pollici/mm (bordo superiore e inferiore).
Meccanica robusta e pratico clip da cintura. Corpo in plastica ABS resistente agli urti con componenti morbidi antiscivolo per un utilizzo sicuro. Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico smorzato. Nastro in acciaio bianco e opaco dove i pollici sono indicati in nero e i piedi in rosso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello