Flessometro bianco in custodia di metallo 3 m

Codice art.: 462150 3
(CHF 5.48 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 98.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma EG II
    Lunghezza del nastro 3 m
    Larghezza del nastro 13 mm
    Lunghezza corpo 55 mm
    Larghezza corpo 20 mm
    Altezza corpo 60 mm
    Tipo di prodotto Flessometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 462150 3
    EAN / GTIN 4007368090137

    Descrizione

    Esecuzione:

    Custodia in zinco pressofuso cromato.
    Nastro metallico bianco opaco con scala stampata in rosso/nero.
    Particolarmente resistente al calore e alle sollecitazioni meccaniche. Ritorno automatico e tasto di bloccaggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello