Flessometro inossidabile 2 m

Codice art.: 462130 2
(CHF 8.18 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 38.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma EG II
    Larghezza del nastro 13 mm
    Lunghezza corpo 58 mm
    Larghezza corpo 26 mm
    Altezza corpo 57 mm
    Tipo di prodotto Flessometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 462130 2
    EAN / GTIN 4007368113423

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione V2A con nastro antiruggine lucido.
    Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico. I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno scorrimento delicato e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello