Flessometro 8 m

Codice art.: 462010 8
(CHF 1.00 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 118.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma EG II
    Lunghezza del nastro 8 m
    Larghezza del nastro 25 mm
    Lunghezza corpo 80 mm
    Larghezza corpo 35 mm
    Altezza corpo 75 mm
    Tipo di prodotto Flessometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 462010 8
    EAN / GTIN 4045197879660
    Codice del produttore 462010 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Custodia in materiale sintetico con clip da cintura rimovibile. Ritorno automatico smorzato e bloccaggio del nastro. Gancio terminale per lo scorrimento.
    Nastro giallo con scala stampata in rosso/nero. Cassa gialla con gommatura nera (eccetto Dim. 2).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello