{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza | 300 mm | |
Larghezza sezione trasversale | 13 mm | |
Spessore sezione trasversale | 0,5 mm | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461796 300 | |
EAN / GTIN | 4045197486806 | |
Codice del produttore | 461796 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca, Lunghezza complessiva: 300mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
149 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
348 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
78 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
199 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
|
|
Risoluzione | mm / pollici | ||||||
Lunghezza | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Normativa | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Larghezza sezione trasversale | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spessore sezione trasversale | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo di prodotto | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga |