{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Risoluzione | mm/pollici | |
Con smusso | si | |
Materiale | Lega di alluminio anodizzato | |
Lunghezza | 1.000 mm | |
Larghezza sezione trasversale | 50 mm | |
Spessore sezione trasversale | 5 mm | |
Normativa | EG II | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461170 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197948984 | |
Codice del produttore | 461170 1000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Riga per officina graduata su due lati, Lunghezza: 1000mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 63.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 62.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 37.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Larghezza sezione trasversale | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Spessore sezione trasversale | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo di prodotto | Riga | Riga | Riga per officina |