Riga in acciaio Forma B INOX 1000 mm

Codice art.: 461105 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 84.30 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 866
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 866
Limite di errore 0,1 mm
Forma B
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 1.000 mm
Larghezza sezione trasversale 30 mm
Spessore sezione trasversale 6 mm
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461105 1000
EAN / GTIN 4045197206886
Codice del produttore 461105 1000

Descrizione

Esecuzione:

Forma B: coste rettificate e regolate con precisione. Superfici accuratamente lavorate. Estremità della riga con protezione. Scala in millimetri di alta precisione.
Esecuzione INOX.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello