Riga in acciaio Forma A INOX, Lunghezza: 500mm

Codice art.: 461005 500
(CHF 160.80 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 40.10 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 866
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 866
Limite di errore 0,04 mm
Forma A
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 500 mm
Larghezza sezione trasversale 30 mm
Spessore sezione trasversale 6 mm
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461005 500
EAN / GTIN 4045197206817
Codice del produttore 461005 500

Descrizione

Esecuzione:

Forma A: coste rettificate su un lato. Superfici rifinite di precisione. Estremità della riga con protezioni. Scala in millimetri di alta precisione.
Esecuzione INOX.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello