Punta a tracciare tascabile Marcatore Rico 165 mm

Codice art.: 459500 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
153 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 165 mm
Tipo di prodotto Punta a tracciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 459500 165
EAN / GTIN 7640102450001

Descrizione

Esecuzione:

Corpo con clip da taschino. Punta a tracciare retrattile per proteggere la cuspide ed evitare rischi di infortunio. Punta riaffilabile. Lunghezza della cuspide regolabile. Serraggio sicuro della cuspide mediante pinza serrapunta.
Esecuzione ad alta precisione con ago in metallo duro. Lunghezza utile dell’ago 12 mm (⌀ 1,5 mm). Supporto maneggevole godronato in alluminio. Meccanismo a pulsante in acciaio temprato. Il cono sottile della punta consente di tracciare anche nei punti di difficile accesso.

Ricambi:

Punta a tracciare di ricambio n. art. 459700 Dim. 165.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello