Calibro a compasso con punte in metallo duro, Intervallo di misurazione: 200mm

Codice art.: 458210 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 16.55 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 200 mm
Lettura nonio 1/10 mm
Lunghezza dei becchi 45 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Compasso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 458210 200
EAN / GTIN 4045197206442
Codice del produttore 458210 200

Descrizione

Esecuzione:

Becchi paralleli robusti, con punte di contatto rettificate. Corsoio con bloccaggio a vite.

Uso:

Per tracciature con regolazione diretta senza ulteriori ausili di misura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello