Compassi per esterni a molla 315 mm

Codice art.: 457310 315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 210 mm
Sezione lati 8×8 mm
Lunghezza L 315 mm
Tipo di prodotto Compasso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 457310 315
EAN / GTIN 4045197883162
Codice del produttore 457310 315

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta con aste lunghe, in acciaio per utensili. Punte e superfici di contatto rettificate e temprate. Vite passante con dado per la regolazione micrometrica. Tensione elastica costante grazie alla molla anulare.
Con punte di contatto fisse.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello